PRILUX - SHINNING ANTARES WW 100X87CM - 654364

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - SHINNING ANTARES WW 100X87CM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz - no

  • Apto para uso en exteriores - no

  • Puede acoplarse - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

654364

Ref.Sonepar

1141799

EAN

8431547654364

Modelo:

Otros

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

no

Apto para uso en exteriores:

no

Puede acoplarse:

no

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Control constante del flujo luminoso:

no

Grado de protección (IP):

Otros

Anchura:

870 mm

Altura/profundidad:

870 mm

Longitud total:

1000 m

Alumbrado festivo. Alumbrado navideño. Luminaria decorativa SHINNING ANTARES WW 100X87cm

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX