PRILUX - SHINNING COSMIC CW/WW 330X70CM - 675697
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - no
Apto para uso en exteriores - no
Puede acoplarse - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
675697
Ref.Sonepar
1227116
EAN
8431547675697
Modelo:
Otros
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
no
Apto para uso en exteriores:
no
Puede acoplarse:
no
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
No requerido
Control constante del flujo luminoso:
no
Anchura:
10 mm
Altura/profundidad:
700 mm
Longitud total:
3300 m
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


