PRILUX - SHOTTING STAR PATTERN LATERAL DCHO WW-CW - 529969
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - no
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Apto para uso en exteriores - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
529969
Ref.Sonepar
1395113
EAN
8431547529969
Modelo:
Otros
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
no
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Apto para uso en exteriores:
no
Puede acoplarse:
no
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Clase de eficiencia energética según EU2019/215:
No requerido
Control constante del flujo luminoso:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Clase de protección:
II
Anchura:
0 mm
Altura/profundidad:
0 mm
Longitud total:
0 m
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


