Fin de vida

PRILUX - SILENT LED I 30X120 40W.840 UGR<19

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - SILENT LED I 30X120 40W.840 UGR<19

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Material de la carcasa - Acero

  • Receptáculo de color - Blanco

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

929 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

515016

Ref.Sonepar

620790

EAN

8499212327340

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Material de la carcasa:

Acero

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Fuerza del impacto:

IK02

Potencia máxima del sistema:

40 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

4026...0 lm

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Anchura:

275 mm

Longitud:

1175 mm

Indice de deslumbramiento unificado (UGR):

19

Pantalla SILENT LED con unas medidas de 30x120 y una potencia de 40W.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX