PRILUX - SILENT LED I IP65 30X120 40W 840 UGR<19

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - SILENT LED I IP65 30X120 40W 840 UGR<19

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

628761

Ref.Sonepar

1000014

EAN

8499214699070

La Pantalla estanca SILENT LED I IP65 30x120 40W 840 UGR<19 de PRILUX es un dispositivo LED de alta eficiencia energética con una potencia nominal de 40W y una eficacia luminosa de 108lm/W. Esta unidad genera 4315 lumens, con un índice de reproducción cromática de 80, lo que garantiza una excelente calidad de luz. Funciona con una tensión de V, una frecuencia de Hz y una intensidad de 1000mA. Su factor de potencia superior a 0,9 asegura un rendimiento energético óptimo. La temperatura del color es de 4000K y el ángulo de abertura es de 120º, proporcionando una amplia cobertura de luz. El material del difusor es PMMA-P y el cuerpo es de FE, lo que garantiza durabilidad y resistencia. Esta pantalla estanca es fácil de instalar, diseñada para un montaje empotrado en el techo. Cumple con las normativas de seguridad, siendo de Clase II y con un grado de protección IP65. PRILUX ofrece una garantía de 5 años en este producto.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX