PRILUX - SILENT LED I IP65 30X120 40W 840 UGR<19

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - SILENT LED I IP65 30X120 40W 840 UGR<19

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

629058

Ref.Sonepar

1070466

EAN

8499215708474

La Pantalla estanca SILENT LED I IP65 30x120 40W 840 UGR<19 DALI de PRILUX es un objeto LED de alta eficiencia. Funciona con una tensión de V y tiene una regulación tipo DALI. Su factor de potencia es superior a 0,9 y tiene una potencia nominal de 40W. Proporciona una intensidad lumínica de 4315lm y una regulación de 1. El índice de reproducción cromática es de 80, con una frecuencia de Hz y una intensidad de 1000mA. La temperatura del color es de 4000K y tiene un ángulo de abertura de 120º. El material del difusor es PMMA-P y el cuerpo está hecho de FE. Su eficacia luminosa es de 108lm/W. PRILUX ofrece una garantía de 5 años en este producto. Se recomienda su montaje empotrado en el techo. Cumple con las normativas de seguridad, siendo de Clase II eléctrica y con un grado de protección IP65.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX