PRILUX - SILENT LED I IP65 60X60 40W 840 UGR<19 - 622974

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - SILENT LED I IP65 60X60 40W 840 UGR<19

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Receptáculo de color - Blanco

  • Tipo de tensión - CA

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia máxima del sistema - 36 W

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

622974

Ref.Sonepar

1014328

EAN

8499214903566

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Receptáculo de color:

Blanco

Tipo de tensión:

CA

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia máxima del sistema:

36 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

4315...0 lm

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Indice de deslumbramiento unificado (UGR):

19

La Pantalla estanca SILENT LED I IP65 60x60 40W 840 UGR<19 de PRILUX es un objeto LED de alto rendimiento con una tensión de V y un factor de potencia superior a 0,9. Con una potencia nominal de 40W, genera 4315lm y presenta un índice de reproducción cromática de 80. Su frecuencia es de Hz y su intensidad de 1000mA. La temperatura del color es de 4000K y su ángulo de abertura es de 120º. El difusor de la pantalla está fabricado en PMMA-P, mientras que el cuerpo es de FE, garantizando durabilidad y resistencia. En términos de eficiencia energética, la pantalla estanca ofrece una eficacia luminosa de 108lm/W. PRILUX ofrece una garantía de 5 años en este producto, lo que refleja su confianza en su durabilidad y rendimiento. La instalación es empotrada en el techo, lo que permite una integración perfecta en cualquier entorno. En cuanto a la seguridad y las normativas, la pantalla estanca SILENT LED I cumple con la Clase eléctrica II y tiene un grado de protección IP65, lo que la hace resistente al agua y al polvo. Con estas características técnicas, este producto de PRILUX es una opción sólida para profesionales de la instalación y la construcción.