PRILUX - SILENT LED I IP65 60X60 40W 840 UGR<19 D

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - SILENT LED I IP65 60X60 40W 840 UGR<19 D

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

627849

Ref.Sonepar

1151387

EAN

8431547627849

La Pantalla estanca SILENT LED I IP65 60x60 40W 840 UGR<19 DALI de PRILUX es una solución LED de alta eficiencia energética, con una eficacia luminosa de 108lm/W. Esta unidad de 40W produce 4315 lumens, con una temperatura de color de 4000K y un ángulo de abertura de 120º. El factor de potencia es superior a 0,9 y la tensión de funcionamiento es de V. La unidad cuenta con una regulación tipo DALI y una intensidad de 1000mA. El índice de reproducción cromática es de 80, garantizando una excelente calidad de luz. El cuerpo de la luminaria está fabricado en FE, mientras que el difusor es de PMMA-P. El montaje se realiza empotrado en el techo, lo que permite una integración perfecta en cualquier tipo de ambiente. La pantalla SILENT LED I cumple con las normativas de seguridad, siendo de Clase II y con un grado de protección IP65, lo que la hace resistente al agua y al polvo. PRILUX ofrece una garantía de 5 años en este producto, respaldando su durabilidad y fiabilidad.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX