PRILUX - SOPORTE A PARED LED FOUNTAIN - 401371
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Brazo de soporte
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
401371
Ref.Sonepar
446367
EAN
8431547401371
Tipo de accesorio:
Brazo de soporte
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Otros
Material:
Otros
Longitud:
0 mm
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
El Soporte a pared LED FOUNTAIN de PRILUX es una solución versátil para la instalación de iluminación tanto en interiores como en exteriores. Este producto de la marca PRILUX, reconocida por su innovación y diseño, presenta un acabado en color blanco, que se adapta a cualquier estilo y ambiente. Su montaje es sencillo, permitiendo una instalación rápida y eficiente. Además, el Soporte a pared LED FOUNTAIN está respaldado por una garantía de 1 año, lo que refuerza la confianza en su durabilidad y resistencia. Ideal para profesionales de la construcción e instalación que buscan soluciones de iluminación prácticas y estéticamente agradables.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


