PRILUX - SPHERE 3D 50CM CW/WW 180LEDS CB/BL - 597616

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - SPHERE 3D 50CM CW/WW 180LEDS CB/BL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz - no

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Apto para uso en exteriores - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

597616

Ref.Sonepar

1261282

EAN

8431547597616

Modelo:

Otros

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

no

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Apto para uso en exteriores:

no

Puede acoplarse:

no

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Control constante del flujo luminoso:

no

Grado de protección (IP):

IP65

Clase de protección:

II

Color de la luz:

Otros

Anchura:

500 mm

Altura/profundidad:

500 mm

Longitud total:

500 m

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX