PRILUX - SPHERE 3D IP65 230V 13,8W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
597548
Ref.Sonepar
1002302
EAN
8431547597548
La luminaria decorativa Led SPHERE 3D 50CM CW 180LEDS CB/BL de PRILUX es una solución de iluminación excepcional para profesionales de la instalación y construcción. Esta luminaria de 230V tiene una potencia nominal de 13,8W y una tensión de entrada de 230V. Su fuente de luz es STRING PLUS LED Blanco frío (8,000K), proporcionando una iluminación eficiente y atractiva. La luminaria PRILUX está diseñada con un tipo de aislamiento Clase II y viene con alimentación incluida, lo que facilita su instalación. Su montaje es motivo 3D, lo que añade un toque decorativo a cualquier espacio. En cuanto a la seguridad, esta luminaria cumple con las normativas más estrictas. Su clase eléctrica es Clase II y tiene un grado de protección de 65, lo que garantiza su resistencia y durabilidad en diversas condiciones. PRILUX ofrece una garantía de 1 año para esta luminaria, asegurando su compromiso con la satisfacción del cliente y la excelencia del producto. En resumen, la luminaria decorativa Led SPHERE 3D 50CM CW 180LEDS CB/BL de PRILUX es una opción de iluminación confiable, eficiente y estéticamente agradable para cualquier proyecto de construcción o instalación.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


