PRILUX - STANIA ML30X120TV 24/26,0W 840 W ALBR 90

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - STANIA ML30X120TV 24/26,0W 840 W ALBR 90

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

575720

Ref.Sonepar

1061483

EAN

8431547575720

La Luminaria empotrable STANIA 24W/26W T 840 W AL-BR 9016B 30x120cm de PRILUX es un producto de alta especificación diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Esta luminaria empotrable tiene una temperatura de color de 4000K, proporcionando una luz blanca neutra ideal para una variedad de entornos. Su temperatura de trabajo es de +35ºC, lo que garantiza un rendimiento óptimo en condiciones de calor. El diseño de la luminaria cuenta con un número RAL 9016B y está construido con material AL-BR, lo que le confiere una robustez y durabilidad excepcionales. El montaje es de tipo empotrado, lo que permite una instalación sencilla y eficiente. En términos de seguridad y normativas, la luminaria está clasificada como Clase I y tiene un grado de protección IP20, lo que la hace adecuada para su uso en interiores. En resumen, la Luminaria empotrable STANIA de PRILUX es una opción confiable y eficaz para los profesionales del sector.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX