PRILUX - STANIA ML60X60TV 24/26,0W 840 W AL-BR DA

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - STANIA ML60X60TV 24/26,0W 840 W AL-BR DA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

530118

Ref.Sonepar

1067074

EAN

8431547530118

La Luminaria empotrable STANIA 24W/26W T 840 W AL-BR Dalí 9016B 60x60cm de PRILUX es un producto técnico de alta especificidad para profesionales de la instalación y construcción. Esta luminaria empotrable cuenta con un tipo de regulación DA, y una temperatura de color de 4000K, lo que garantiza una iluminación de tono neutro. Su temperatura de trabajo es de +35ºC, lo que la hace apta para ambientes de trabajo calurosos. En cuanto a su diseño y acabados, el número RAL es 9016B y el material del cuerpo es AL-BR, lo que le confiere una estética moderna y resistente. Para su montaje, se requiere empotrarla, lo que facilita su instalación en diversos espacios. En términos de seguridad y normativas, esta luminaria cumple con la Clase eléctrica I y tiene un grado de protección IP20, lo que la hace segura para su uso en interiores. En resumen, la Luminaria empotrable STANIA de PRILUX es una opción técnica y estéticamente avanzada para profesionales del sector.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX