PRILUX - STANIA ML60X60TV 24/26,0W 840 W BL-MT 90

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - STANIA ML60X60TV 24/26,0W 840 W BL-MT 90

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

562713

Ref.Sonepar

1126086

EAN

8431547562713

La Luminaria empotrable STANIA 24W/26W T 840 W BL-MT 9016B 60x60cm de PRILUX es una solución de iluminación de alto rendimiento diseñada para profesionales de la instalación y construcción. Esta luminaria de empotrar cuenta con una temperatura del color de 4000K, proporcionando una luz blanca neutra ideal para cualquier entorno. Su temperatura de trabajo es de +35ºC, lo que garantiza un rendimiento óptimo incluso en condiciones de calor. Con un número RAL 9016B, su cuerpo de BL-MT tiene un acabado blanco mate que se integra perfectamente en cualquier diseño interior. Su montaje es empotrable, lo que facilita su instalación en una variedad de aplicaciones. En términos de seguridad y normativas, esta luminaria cumple con la Clase eléctrica I y tiene un grado de protección IP20, lo que la hace segura para su uso en interiores. En resumen, la Luminaria empotrable STANIA de PRILUX es una elección confiable para profesionales que buscan una solución de iluminación eficiente y versátil.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX