PRILUX - STARLIGHT WW/CW 200X60CM - 654418
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - no
Apto para uso en exteriores - no
Puede acoplarse - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
654418
Ref.Sonepar
1125048
EAN
8431547654418
Modelo:
Otros
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
no
Apto para uso en exteriores:
no
Puede acoplarse:
no
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Control constante del flujo luminoso:
no
Grado de protección (IP):
Otros
Anchura:
600 mm
Altura/profundidad:
600 mm
Longitud total:
2000 m
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


