PRILUX - STRING PIXELMAX EVO RGB 4M 40PX CB/TR IP65 - 658584
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - no
Apto para uso en exteriores - no
Puede acoplarse - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
658584
Ref.Sonepar
1325172
EAN
8431547658584
Modelo:
Otros
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
no
Apto para uso en exteriores:
no
Puede acoplarse:
no
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Control constante del flujo luminoso:
no
Anchura:
12 mm
Altura/profundidad:
36 mm
Longitud total:
4400 m
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


