PRILUX - STRING PLUS 100 RGBWW CB/TR CP/CL 24V - 588867
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - no
Color - Otros
Tipo de tensión - CC
Tensión nominal desde/hasta - 24...24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
588867
Ref.Sonepar
1217506
EAN
8431547588867
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
no
Color:
Otros
Tipo de tensión:
CC
Tensión nominal desde/hasta:
24...24 V
Apto para uso en exteriores:
no
Puede acoplarse:
no
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Control constante del flujo luminoso:
no
Grado de protección (IP):
IP44
Clase de protección:
III
Anchura:
0 mm
Altura/profundidad:
0 mm
Longitud total:
10 m
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


