PRILUX - STRING PLUS 180 12M ROJO CB/TR IP20 - 405867

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - STRING PLUS 180 12M ROJO CB/TR IP20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz - no

  • Color - Otros

  • Tipo de tensión - CC

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

405867

Ref.Sonepar

1217562

EAN

8431547405867

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

no

Color:

Otros

Tipo de tensión:

CC

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Apto para uso en exteriores:

no

Puede acoplarse:

no

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Control constante del flujo luminoso:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Clase de protección:

II

Color de la luz:

Rojo

Anchura:

0 mm

Altura/profundidad:

0 mm

Longitud total:

0 m

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX