PRILUX - STRING PLUS 180 LED AZUL 12M 1SEC CB/AZUL CP/CL - 476010
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - no
Color - Azul
Tipo de tensión - CC
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
476010
Ref.Sonepar
1134996
EAN
8431547476010
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
no
Color:
Azul
Tipo de tensión:
CC
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Apto para uso en exteriores:
no
Puede acoplarse:
no
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Control constante del flujo luminoso:
no
Grado de protección (IP):
IP65
Clase de protección:
II
Color de la luz:
Azul
Anchura:
0 mm
Altura/profundidad:
0 mm
Longitud total:
12 m
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


