PRILUX - STRING PLUS SPARKLES 180LED ROJO 12M CB/ROJO CP/CL - 512503

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - STRING PLUS SPARKLES 180LED ROJO 12M CB/ROJO CP/CL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz - no

  • Color - Rojo

  • Tipo de tensión - CC

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

512503

Ref.Sonepar

1135837

EAN

8431547512503

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

no

Color:

Rojo

Tipo de tensión:

CC

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Apto para uso en exteriores:

no

Puede acoplarse:

no

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Control constante del flujo luminoso:

no

Grado de protección (IP):

IP65

Clase de protección:

II

Color de la luz:

Rojo

Anchura:

0 mm

Altura/profundidad:

0 mm

Longitud total:

12 m

La Luminaria decorativa STRING PLUS SPARKLES 180 LED rojo 12m CB/rojo CP/CL de la marca PRILUX es una solución de iluminación de alta eficiencia. Funciona con una tensión de 230 dcV y cuenta con un único canal. Esta luminaria está equipada con 180 LEDs tipo sparkle, proporcionando una iluminación intensa y vibrante. Su aislamiento de Clase II garantiza un alto nivel de seguridad. Aunque la alimentación no está incluida, la potencia nominal es de 9,5W. La tensión de entrada es de 230 dcV y la frecuencia es en Hz. La luminaria emite un color rojo parpadeante, ideal para crear ambientes festivos o destacar áreas específicas. Su cable rojo añade un toque de color y estilo. PRILUX ofrece una garantía de 1 año para este producto. En términos de seguridad y normativas, esta luminaria cumple con la Clase eléctrica II y tiene un grado de protección de 65, lo que la hace resistente a la intemperie y a las condiciones adversas.

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX