PRILUX - SUMMET 4W 830 BLANCO IP65

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - SUMMET 4W 830 BLANCO IP65

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Receptáculo de color - Blanco

  • Potencia máxima del sistema - 4 W

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

123 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

684811

Ref.Sonepar

1217174

EAN

8499217654762

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Receptáculo de color:

Blanco

Potencia máxima del sistema:

4 W

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX