PRILUX - SUMMET 4W 840 NEGRO IP65

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - SUMMET 4W 840 NEGRO IP65

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Receptáculo de color - Negro

  • Potencia máxima del sistema - 4 W

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

123 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

684804

Ref.Sonepar

1218246

EAN

8499217670014

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Receptáculo de color:

Negro

Potencia máxima del sistema:

4 W

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX