PRILUX - SUMMET 8W 830 NEGRO IP65

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - SUMMET 8W 830 NEGRO IP65

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Receptáculo de color - Negro

  • Potencia máxima del sistema - 8 W

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

684835

Ref.Sonepar

1218247

EAN

8499217670021

Receptáculo de color:

Negro

Potencia máxima del sistema:

8 W

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX