PRILUX - TAPA FINAL FLEXILIGHT NEON - 445658
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Tapa final
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
445658
Ref.Sonepar
236538
EAN
8431547445658
Tipo de accesorio:
Tapa final
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Otros
Material:
Plástico
Longitud:
26 mm
Anchura:
18 mm
Altura:
33 mm
Tapa final FLEXILIGHT NEON
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


