PRILUX - TAPA FINAL FLEXILIGHT NEON 360 - 546416
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Tapa final
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Transparente - no
Color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
546416
Ref.Sonepar
296831
EAN
8431547546416
Tipo de accesorio:
Tapa final
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Transparente:
no
Color:
Otros
Material:
Otros
Longitud:
15 mm
Anchura:
15 mm
Altura:
20 mm
Tapa final FLEXILIGHT NEON 360
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


