PRILUX - TAPIZ NET METALIC AZUL 90 CM X 25 METROS - 484244
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - no
Color - Azul
Apto para uso en exteriores - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
484244
Ref.Sonepar
777643
EAN
8431547484244
Modelo:
Otros
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
no
Color:
Azul
Apto para uso en exteriores:
no
Puede acoplarse:
no
Tipo de balasto:
Aparato de servicio LED controlado por corriente
Control constante del flujo luminoso:
sí
Grado de protección (IP):
Otros
Color de la luz:
Otros
Anchura:
900 mm
Altura/profundidad:
30 mm
Longitud total:
25 m
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


