PRILUX - Tapiz NET METALIC silver 90 cm x 25 metros - 484213

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - Tapiz NET METALIC silver 90 cm x 25 metros

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Con fuente de luz - no

  • Color - Plata

  • Apto para uso en exteriores - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

484213

Ref.Sonepar

777639

EAN

8431547484213

Modelo:

Otros

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

no

Color:

Plata

Apto para uso en exteriores:

no

Puede acoplarse:

no

Tipo de balasto:

Aparato de servicio LED controlado por corriente

Control constante del flujo luminoso:

sí

Grado de protección (IP):

Otros

Color de la luz:

Otros

Anchura:

900 mm

Altura/profundidad:

30 mm

Longitud total:

25 m

Tapiz NET METALIC silver 90 cm x 25 metros

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX