PRILUX - Tira LED IMAGINE IP20 7,2W 24V 10mm RGB 5m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
471336
Ref.Sonepar
656400
EAN
8431547471336
La Tira LED IMAGINE IP20 7,2W 24V 10mm RGB 5m de PRILUX es un producto diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Esta tira LED de 24V es regulable, permitiendo ajustar la intensidad lumínica según las necesidades del espacio. Con una potencia nominal de 7,2W, ofrece un ángulo de luz de 120°, proporcionando una iluminación amplia y uniforme. Además, cuenta con una vida útil estimada de 50000H, lo que la convierte en una opción duradera y eficiente. Su rango de temperatura de trabajo es amplio, adaptándose a diferentes condiciones ambientales. Su montaje se realiza en superficie, facilitando su instalación en una variedad de espacios. En cuanto a seguridad y normativas, esta tira LED de PRILUX cumple con los más altos estándares. Pertenece a la Clase eléctrica III y tiene un grado de protección IP65, lo que garantiza su resistencia al polvo y al agua. En resumen, la Tira LED IMAGINE IP20 7,2W 24V 10mm RGB 5m de PRILUX es una solución de iluminación versátil, duradera y segura para cualquier proyecto de construcción o instalación.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


