PRILUX - Tira LED IMAGINE IP65 14,4W 24V 10mm 865 5m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
471237
Ref.Sonepar
772999
EAN
8431547471237
La Tira LED IMAGINE IP65 14,4W 24V 10mm 865 5m de PRILUX es una solución de iluminación versátil y eficiente. Con una tensión de 24V, es regulable, permitiendo ajustar la intensidad de la luz según las necesidades. Su potencia nominal es de 14,4W, proporcionando una luminosidad de 1568lm. El ángulo de luz es de 120°, ofreciendo una amplia cobertura. Su índice de reproducción cromática se encuentra entre 80-89, garantizando una representación de color precisa. La temperatura del color es de 6500K, proporcionando una luz blanca brillante. Con una vida útil de 50000H, esta tira LED es una opción duradera. Su montaje es en superficie, facilitando su instalación. Cumple con las normativas de seguridad, siendo de Clase III eléctrica y con un grado de protección IP65, lo que la hace resistente al polvo y al agua. Ideal para profesionales de la instalación y construcción que buscan una solución de iluminación confiable y de alto rendimiento.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


