PRILUX - Tira LED IMAGINE IP65 14,4W 24V 10mm RGB 5m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
471374
Ref.Sonepar
509902
EAN
8431547471374
La Tira LED IMAGINE IP65 14,4W 24V 10mm RGB 5m de PRILUX es un producto diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Este objeto LED tiene una tensión de 24V y es regulable, lo que permite ajustar la intensidad de la luz según las necesidades del espacio. Con una potencia nominal de 14,4W y un ángulo de 120°, ofrece una iluminación eficiente y de amplio alcance. Además, cuenta con una vida útil de 50000H y puede trabajar a diferentes temperaturas. Su montaje se realiza en superficie, lo que facilita su instalación en diversos tipos de proyectos. En términos de seguridad, cumple con las normativas de la Clase eléctrica III y tiene un grado de protección IP65, lo que garantiza su resistencia a las condiciones de humedad y polvo. Con la Tira LED IMAGINE IP65 de PRILUX, los profesionales pueden contar con un producto fiable y versátil para sus proyectos de iluminación.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


