PRILUX - Tira LED IMAGINE IP65 4,8W 24V 10mm 850 5m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
471107
Ref.Sonepar
381258
EAN
8431547471107
La Tira LED IMAGINE IP65 4,8W 24V 10mm 850 5m de PRILUX es un producto de alta especificación diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Esta tira LED tiene una tensión de 24V y es regulable, lo que permite un control preciso de la iluminación. Con una potencia nominal de 4,8W, proporciona una salida de luz de 496lm y un ángulo de haz de 120°. Su índice de reproducción cromática de 80-89 garantiza una representación de color precisa, y su temperatura de color de 5000K ofrece una luz blanca brillante. La Tira LED de PRILUX tiene una vida útil de 50000H y puede funcionar a diversas temperaturas. Su montaje es en superficie, lo que facilita su instalación. En términos de seguridad, esta tira LED cumple con las normativas de la Clase III y tiene un grado de protección IP65, lo que la hace resistente al agua y al polvo.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


