PRILUX - Tira LED IMAGINE IP65 4,8W 24V 10mm CRI80 azul 5m - 471145
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
471145
Ref.Sonepar
706061
EAN
8431547471145
La Tira LED IMAGINE IP65 4,8W 24V 10mm CRI80 azul 5m de PRILUX es una solución de iluminación de alta eficiencia para profesionales de la instalación y construcción. Con una tensión de 24V, es regulable y tiene una potencia nominal de 4,8W. Ofrece un ángulo de luz de 120° y una excelente reproducción cromática con un índice de 80-89. Su vida útil es de 50000H, garantizando un rendimiento duradero. La Tira LED PRILUX puede trabajar en diversas temperaturas y su color básico es azul, proporcionando una luz agradable y atractiva. Su montaje es en superficie, lo que facilita su instalación. En cuanto a la seguridad, pertenece a la Clase eléctrica III y tiene un grado de protección IP65, lo que la hace resistente al agua y al polvo. En resumen, la Tira LED IMAGINE de PRILUX es una opción robusta y versátil para sus proyectos de iluminación.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


