PRILUX - Tira LED IMAGINE SPI IP65 14,4W 24V 10mm RGB 5m - 471404
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
471404
Ref.Sonepar
773029
EAN
8431547471404
La Tira LED IMAGINE SPI IP65 14,4W 24V 10mm RGB 5m de PRILUX es una solución de iluminación versátil y potente. Con una tensión de 24V, esta tira LED es regulable, permitiendo ajustar la intensidad de la luz según las necesidades del espacio. Su potencia nominal es de 14,4W, proporcionando una iluminación eficiente y efectiva. El ángulo de luz de 120° asegura una cobertura amplia, ideal para iluminar grandes áreas. Esta tira LED cuenta con una vida útil de 50000H, lo que garantiza su durabilidad y minimiza la necesidad de reemplazos frecuentes. Su temperatura de trabajo es adaptable a diferentes condiciones ambientales. La instalación se realiza en superficie, facilitando su montaje y adaptación a diferentes espacios. En cuanto a seguridad, cumple con la Clase eléctrica III y tiene un grado de protección IP65, lo que la hace resistente al polvo y al agua, lo que la hace ideal para uso en exteriores o en áreas húmedas. En resumen, la Tira LED IMAGINE SPI IP65 14,4W 24V 10mm RGB 5m de PRILUX es una elección confiable y eficiente para profesionales de la instalación y construcción.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


