PRILUX - TLED.IMAGINE IP20 14,4W 24V 10MM 827 ERP - 568531
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
568531
Ref.Sonepar
999603
EAN
8431547568531
La Tira LED IMAGINE IP20 14,4W 24V 10mm 827 ERP de PRILUX es una solución de iluminación eficiente y versátil para profesionales de la instalación y construcción. Esta tira LED de 14,4W ofrece una potencia nominal impresionante, proporcionando 1.423 lumens de luz brillante y clara. Con una anchura de tan solo 10mm, es ideal para instalaciones donde el espacio es limitado. La tira LED IMAGINE de PRILUX cumple con las normativas de seguridad más estrictas, ostentando un grado de protección IP20. Esto significa que está protegida contra objetos sólidos de más de 12,5 mm, aunque no es resistente al agua. La Tira LED IMAGINE de PRILUX es una opción de iluminación de alto rendimiento para cualquier proyecto de construcción o instalación.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


