PRILUX - TLED.IMAGINE IP20 4,8W 24V 10MM 840 ERP - 568463
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
568463
Ref.Sonepar
967053
EAN
8431547568463
La Tira LED IMAGINE IP20 4,8W 24V 10mm 840 ERP de PRILUX es un producto diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Esta tira LED tiene una potencia nominal de 4,8W, proporcionando una luminosidad de 480lm, lo que la convierte en una opción eficiente para iluminar cualquier espacio. Su tamaño de 10mm permite una instalación versátil y adaptada a las necesidades del proyecto. La Tira LED IMAGINE cuenta con un grado de protección IP20, lo que la hace adecuada para interiores y zonas sin exposición directa al agua o polvo. Como todos los productos PRILUX, cumple con las normativas vigentes, garantizando su seguridad y fiabilidad. Ideal para aquellos profesionales que buscan soluciones de iluminación eficientes y adaptadas a las demandas actuales.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


