Fin de vida

PRILUX - TUB.LED ESSENSE LINESTRA NOVA 30x1.000mm,14W POT.230Vac,UN FLUJO 1614lm 3000K

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Potencia lámpara - 14...14 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Forma de lámpara - Tubo, doble extremo

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

112 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

411998

Ref.Sonepar

268757

EAN

8431547411998

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Potencia lámpara:

14...14 W

Tipo de tensión:

CA

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Lámpara de filamento:

no

Tipo de casquillo:

S14s

TUB.LED ESSENSE LINESTRA NOVA 30x1.000mm,14W POT.230Vac,UN FLUJO 1614lm 3000K

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX