PRILUX - TUB.LED ESSENSE SOFITO LED SMART ø38x315mm,9W POT.230Vac,UN FLUJO 805lm 3000K - 402095

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V

  • Potencia lámpara - 9...9 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

  • Forma de lámpara - Tubo, doble extremo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

402095

Ref.Sonepar

217824

EAN

8431547402095

Tensión nominal desde/hasta:

230...230 V

Potencia lámpara:

9...9 W

Tipo de tensión:

CA

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Lámpara de filamento:

no

Tipo de casquillo:

S19

Temperatura de color:

3000...3000 K

Longitud:

315 mm

Designación de lámpara:

Otros

TUB.LED ESSENSE SOFITO LED SMART ø38x315mm,9W POT.230Vac,UN FLUJO 805lm 3000K