PRILUX - TUB.LED ESSENSE SOFITO LED SMART ø38x315mm,9W POT.230Vac,UN FLUJO 857lm 4000K

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Potencia lámpara - 9...9 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Lámpara de filamento - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

79 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

402101

Ref.Sonepar

217825

EAN

8431547402101

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Potencia lámpara:

9...9 W

Tipo de tensión:

CA

Lámpara de filamento:

no

Tipo de casquillo:

S19

TUB.LED ESSENSE SOFITO LED SMART ø38x315mm,9W POT.230Vac,UN FLUJO 857lm 4000K

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX