PRILUX - Tubo ECSAVER LINESTRA LED 5W S14D 1 conector

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - Tubo ECSAVER LINESTRA LED 5W S14D 1 conector

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Potencia lámpara - 5...5 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Forma de lámpara - Lineal

  • Lámpara de filamento - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

234344

Ref.Sonepar

424896

EAN

8431547234344

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Potencia lámpara:

5...5 W

Tipo de tensión:

CA

Forma de lámpara:

Lineal

Lámpara de filamento:

no

Tipo de casquillo:

S14d

Tubo ECSAVER LINESTRA LED 5W S14D 1 conector

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX