Fin de vida

PRILUX - TUBO ECTUBE T8 BASIC 23W 165-265V 865OPAL - 204811

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - TUBO ECTUBE T8 BASIC 23W 165-265V 865OPAL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Potencia lámpara - 23...23 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

  • Forma de lámpara - Tubo, doble extremo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

204811

Ref.Sonepar

167146

EAN

8431547204811

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Potencia lámpara:

23...23 W

Tipo de tensión:

CA

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opal

Tipo de casquillo:

G13

Color:

Blanco

Diámetro:

26 mm

Longitud:

1500 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

T8

TUBO ECTUBE T8 BASIC 23W 165-265V 865OPAL

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX