PRILUX - Tubo LED ECTUBE T8 GLASS BASIC 18W 840 NR 230V - 482264
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 18...18 W
Tipo de tensión - CA
Flujo luminoso - 1789...1789 lm
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Tipo de casquillo - G13
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
482264
Ref.Sonepar
293009
EAN
8431547482264
Potencia lámpara:
18...18 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
1789...1789 lm
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Tipo de casquillo:
G13
Temperatura de color:
4000...4000 K
Angulo de emisión:
250...250 °
Vida útil media nominal:
30000 h
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


