Fin de vida

PRILUX - Tubo LED ECTUBE T8 GLASS BASIC 18W 840 NR 230V

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - Tubo LED ECTUBE T8 GLASS BASIC 18W 840 NR 230V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Potencia lámpara - 18...18 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

143 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

204781

Ref.Sonepar

509704

EAN

8431547204781

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Potencia lámpara:

18...18 W

Tipo de tensión:

CA

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opal

Tipo de casquillo:

G13

Color:

Blanco

Diámetro:

26 mm

Longitud:

1200 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

T8

Lámparas y bombillas. LED. TUBO ECTUBE T8 BASIC 18W 165-265V 840OPAL

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX