Fin de vida

PRILUX - Tubo LED ECTUBE T8 GLASS BASIC 24W 865 NR 230V

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Potencia lámpara - 24...24 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 2491...2491 lm

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

175 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

482295

Ref.Sonepar

300867

EAN

8431547482295

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Potencia lámpara:

24...24 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

2491...2491 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Tipo de casquillo:

G13

Temperatura de color:

6500...6500 K

Angulo de emisión:

250...250 °

Vida útil media nominal:

30000 h

Tubo LED ECTUBE T8 GLASS BASIC 24W 865 NR 230V

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX