PRILUX - Tubo LED ECTUBE T8 GLASS BASIC 9W 840 NR 230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Potencia lámpara - 9...9 W
Tipo de tensión - CA
Flujo luminoso - 928...928 lm
Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
79 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
482240
Ref.Sonepar
293008
EAN
8431547482240
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Potencia lámpara:
9...9 W
Tipo de tensión:
CA
Flujo luminoso:
928...928 lm
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Tipo de casquillo:
G13
Temperatura de color:
4000...4000 K
Angulo de emisión:
250...250 °
Vida útil media nominal:
30000 h
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


