Fin de vida

PRILUX - Tubo LED ECTUBE T8 GLASS BASIC 9W 865 NR 230V - 482257

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 9...9 W

  • Tipo de tensión - CA

  • Flujo luminoso - 967...967 lm

  • Índice de reproducción cromática – IRC - 80-89 (clase 1B)

  • Tipo de casquillo - G13

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

482257

Ref.Sonepar

295958

EAN

8431547482257

Potencia lámpara:

9...9 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

967...967 lm

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Tipo de casquillo:

G13

Temperatura de color:

6500...6500 K

Angulo de emisión:

250...250 °

Vida útil media nominal:

30000 h

Tubo LED ECTUBE T8 GLASS BASIC 9W 865 NR 230V

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX