PRILUX - TUBO LED NOVA ECTUBE T8 23W 4K 150CM - 204866

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - TUBO LED NOVA ECTUBE T8 23W 4K 150CM

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 23...23 W

  • Forma de lámpara - Tubo, doble extremo

  • Lámpara de filamento - no

  • Tipo de cristal/cobertura - Opal

  • Tipo de casquillo - G13

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

204866

Ref.Sonepar

209449

EAN

8431547204866

Potencia lámpara:

23...23 W

Forma de lámpara:

Tubo, doble extremo

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opal

Tipo de casquillo:

G13

Designación de lámpara:

T8

Lámparas y bombillas. LED. Tubo LED NOVA ECTUBE T8 23W 4K 150cm