PRILUX - UNIDAD DE CONTROL HIBRIDA RADIO-CABLE 100-CPNH00

Prilux Lighting S.L.
CopiarCopiar
PRILUX - UNIDAD DE CONTROL HIBRIDA RADIO-CABLE 100-CPNH00

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de lámpara - LED no intercambiable

  • Material de la carcasa - Aluminio

  • Receptáculo de color - Gris

  • Material del difusor - Plástico, transparente

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

2041 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

636339

Ref.Sonepar

1026777

EAN

8431547636339

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Gris

Material del difusor:

Plástico, transparente

Tipo de tensión:

CA

Grado de protección (IP):

IP66

Fuerza del impacto:

IK08

Potencia máxima del sistema:

70 W

Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:

8400...0 lm

Alumbrado público. Alumbrado vial. Luminaria vial DORNA 70W 740 VA150x90º IP66 4KV

Un producto de PRILUX

Descubra la serie PRILUX