PRILUX - VERSA L 48LED 128W/134,6WT 730 VA00K0M 8N DA CMR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
569965
Ref.Sonepar
833625
EAN
8431547569965
La Luminaria vial VERSA L 48LED 128W/134,6W 3000K 8N Dalí CMR de PRILUX es una solución de iluminación vial de alto rendimiento. Esta luminaria, diseñada para montaje en poste y báculo, ofrece una regulación 8N DA, proporcionando un control preciso y eficiente de la iluminación. Con una temperatura de color de 3000K, produce una luz cálida y acogedora, ideal para entornos urbanos y rurales. La VERSA L 48LED es resistente al impacto hasta IK08, lo que la hace adecuada para áreas de alto tráfico o donde la durabilidad es esencial. Cumple con las normativas de seguridad de la Clase I, garantizando un funcionamiento seguro y confiable. PRILUX se enorgullece de ofrecer soluciones de iluminación que combinan innovación, eficiencia y seguridad.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX