PRILUX - VERSA L 48LED 96W/101,8WT 740 VA00K0M 8N DA CMR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
569903
Ref.Sonepar
808595
EAN
8431547569903
La Luminaria vial VERSA L 48LED 96W/101,8W 4000K 8N Dalí CMR de la marca PRILUX es un producto técnico diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Este objeto de iluminación cuenta con una regulación de tipo 8N DA, que permite un control preciso de la intensidad lumínica. Su temperatura de color es de 4000K, proporcionando una luz blanca neutra ideal para espacios exteriores. En cuanto a su montaje, esta luminaria está diseñada para ser instalada en postes y báculos, lo que la hace perfecta para su uso en vías públicas, parques y otros espacios al aire libre. En términos de seguridad y normativas, la Luminaria vial VERSA L 48LED de PRILUX cumple con los más altos estándares. Cuenta con una resistencia al impacto IK08, lo que la hace resistente a golpes y caídas. Además, pertenece a la Clase eléctrica I, lo que garantiza su seguridad en instalaciones eléctricas. En resumen, la Luminaria vial VERSA L 48LED de PRILUX es una opción robusta, versátil y segura para cualquier proyecto de iluminación exterior.
Un producto de PRILUX
Descubra la serie PRILUX


