PRITEC - DICROICA LED NEOPHOS 7W 60o GU10 4500K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta - 230...230 V
Potencia lámpara - 7...7 W
Forma de lámpara - Reflector
Tipo de casquillo - GU10
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
55 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
PG0745N
Ref.Sonepar
108098
EAN
8435039221089
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Potencia lámpara:
7...7 W
Forma de lámpara:
Reflector
Tipo de casquillo:
GU10
Temperatura de color:
4500...4500 K
Designación de lámpara:
PAR16
Un producto de PRITEC
Descubra la serie PRITEC


